Schneider Electric - OptiLine 45 - passage plancher alu 2m - 3 comp + couv - au metre lineaire

Schneider Electric - OptiLine 45 - passage plancher alu 2m - 3 comp + couv - au metre lineaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 18 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - autre

  • nombre de canaux - 3

Minimum d'achat

  • 8 unité(s)

EAN

3606480027536

Réf. Sonepar

01887002753

Réf. Fournisseur

ISM20857

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

75 mm

hauteur

18 mm

longueur

2000 mm

couleur

autre

nombre de canaux

3

matériau

aluminium

sans halogène

Non

numéro RAL

9006

auto-adhésif

Non

lèvre d'étanchéité

Non

avec revêtement antidérapant

Non

capacité de charge max.

0.15 t

température d'utilisation

-25...60 °C

OptiLine 45 - passage de plancher 18x75mm - 3 compartiments - 1 couvercle - aluminium anodisé naturel - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour un passage, 8 pour un lot