Schneider Electric - Spacial SBM - presse etoupe - IP68 - ISO M32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 15...21 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480077227
Réf. Sonepar
00020008075
Réf. Fournisseur
ISM71505
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de câble
15...21 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
32
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
inclinaison du filetage
0 mm
longueur de filetage
9 mm
dimension du profil
32 mm
dimension angulaire hexagonale
23 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Oui
résistant aux chocs
Oui
couleur
gris
numéro RAL
7035
protection contre les courbures
Oui
avec contre-écrou
Oui
modèle
droit
joint multi-passages
Oui
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
membrane
raccord à écrou divisible
Oui
température d'utilisation
-30...80 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
blindé
Non