Schneider Electric - Harmony - interrupteur a came - 1 pole - 60 - 10A - fixation D16-22mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 1
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110076462
Réf. Sonepar
00002007646
Réf. Fournisseur
K10A001ACH
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles
1
avec position 0
Oui
courant permanent nominal (Iu)
10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
avec retour automatique à la position 0
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
2 A
classe de protection (IP), face avant
IP65/IP67
degré de protection (NEMA), façade
autre
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Non
appareil complet dans un boîtier
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Harmony - interrupteur à came - 1 pôle - 60° - 10A - fixation Ø16/22mm
Les Atouts de l'article:
Ce commutateur à came Harmony K10 a 1 pôle (1P). Il a également un calibre de 10 A, un mode de montage de bornier à vis étriers et une couleur métallique avec marquage noir. Il comporte un marquage "0 - 1" pour indiquer la position du commutateur. Ce commutateur à came à tête métallique est conçu pour répondre à la plupart des applications de contrôle industriel et de processus grâce à sa taille compacte, à son intégration facile avec des dimensions de 16 mm et de 22 mm de diamètre et à ses nombreuses fonctions de sélection. Il présente un angle de commutation de 60 degrés entre ses positions . Il est IP65 sur sa partie avant permettant une installation dans un environnement difficile (lourd) ou en extérieur.