Schneider Electric - Harmony - selecteur a gradins a came - 1 pole - 45 - 10A - fixation D16-22mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 1
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110076554
Réf. Sonepar
00002007655
Réf. Fournisseur
K10C003QCH
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
commutateur multi-positions
nombre de pôles
1
avec position 0
Oui
courant permanent nominal (Iu)
10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
avec retour automatique à la position 0
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
2 A
classe de protection (IP), face avant
IP65/IP67
degré de protection (NEMA), façade
autre
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Oui
appareil complet dans un boîtier
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante longue
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 45° - 10A - fixation Ø16/22mm
Les Atouts de l'article:
Ce commutateur pas à pas à came Harmony K10 a 1 pôle (1P). Il a également un calibre de 10 A, un mode de montage de borniers à vis étriers et une couleur métallique avec marquage noir. Il comporte le marquage "0 - 1 - 2 - 3" pour indiquer la position du commutateur. Ce commutateur pas à pas à came à tête métallique est conçu pour répondre à la plupart des applications de contrôle industriel et de processus grâce à une taille compacte, une intégration facile avec des dimensions de 16 mm et de 22 mm de diamètre et dispose de plusieurs fonctions de sélection. Il présente un angle de commutation de 45 degrés entre ses positions. Il est IP65 sur sa partie avant permettant une installation dans un environnement difficile (lourd) ou en extérieur.