Schneider Electric - Harmony K - corps pour sel. de codage BCD - 1 pole - 45 - 12A - fix. D22mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 1
avec position 0 - Non
courant permanent nominal (Iu) - 12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110476859
Réf. Sonepar
00002047685
Réf. Fournisseur
K1C026B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles
1
avec position 0
Non
courant permanent nominal (Iu)
12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
1.5 kW
avec retour automatique à la position 0
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
3.3 A
classe de protection (IP), face avant
autre
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Oui
appareil complet dans un boîtier
Non
finition de l'élément d'actionnement
autre
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Harmony K - corps pour sél. de codage BCD - 1 pôle - 45° - 12A - fix. Ø22mm