Schneider Electric - Harmony - selecteur de voltmetre a came - 3L - 45 - 12A - fixation D22mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mesure possible entre les phases - Oui

  • mesure possible entre phase et conducteur neutre - Non

  • type de construction de l'appareil - encastrement frontal

  • avec élément de commande - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110979312

Réf. Sonepar

00002097931

Réf. Fournisseur

K1D034MCH

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mesure possible entre les phases

Oui

mesure possible entre phase et conducteur neutre

Non

type de construction de l'appareil

encastrement frontal

avec élément de commande

Oui

indice de protection (IP)

IP65

avec position 0

Non

adapté à un montage sur rail

Non

Harmony - sélecteur de voltmètre à came - 3L - 45° - 12A - fixation Ø22mm