Schneider Electric - Harmony K - corps pour sel. de voltm. - 3L et 3L-N - 45 - 12A - fixation D22mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mesure possible entre les phases - Oui

  • mesure possible entre phase et conducteur neutre - Oui

  • type de construction de l'appareil - encastrement frontal

  • avec élément de commande - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110445596

Réf. Sonepar

00002044559

Réf. Fournisseur

K1F027M

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mesure possible entre les phases

Oui

mesure possible entre phase et conducteur neutre

Oui

type de construction de l'appareil

encastrement frontal

avec élément de commande

Non

indice de protection (IP)

IP20

avec position 0

Oui

adapté à un montage sur rail

Non

Harmony K - corps pour sél. de voltm. - 3L et 3L-N - 45° - 12A - fixation Ø22mm