Schneider Electric - TeSys KAF - commande rotative frontale - pour V3,V4 - poignee noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec clé de verrouillage - Non
verrouillage à cadenas - Oui
couleur - noir
adapté à un arrêt d'urgence - Non
avec axe - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110201147
Réf. Sonepar
00002020114
Réf. Fournisseur
KAF2PZ
Réf. Commerciale
Schneider Electric
Avec clé de verrouillage
Non
verrouillage à cadenas
Oui
couleur
noir
adapté à un arrêt d'urgence
Non
avec axe
Non
avec blocage du redémarrage
Non
adapté à un disjoncteur
Non
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
Oui
TeSys KAF - commande rotative frontale - pour V3,V4 - poignée noire - H60mmxL60mm - IP65 - 1 à 3 cadenas 4 8 mm - fixation par 4 vis