Schneider Electric - Harmony - tete de manoeuvre - D28,5mm - metallique - a manette noire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 0

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP65/IP67

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110980752

Réf. Sonepar

00002098075

Réf. Fournisseur

KAXZ1M12

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de positions de commutation

0

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

couleur de l'élément d'actionnement

noir

type de lentille

rond

classe de protection (IP), face avant

IP65/IP67

adapté à l'éclairage

Non

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

fonction de commutation encliquetable

Non

à rappel

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

couleur de bague frontale

chrome

Harmony - tête de manoeuvre - Ø28,5mm - métallique - à manette noire

Les Atouts de l'article:

Cette tête de manœuvre Harmony KAX fait partie de la gamme de commutateurs rotatifs à came Harmony K. Elle est fournie avec une lunette en métal chromé de diamètre 28,5 mm et une poignée standard noire. Elle est compatible avec les corps de montage avant de diamètre 22 mm. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP65. Elle pèse 40 g.