Schneider Electric - Harmony - tete de manoeuvre - D29mm - plastique - metallise - cle Ronis 8R1

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 0

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110483147

Réf. Sonepar

00002048314

Réf. Fournisseur

KBA1S

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de positions de commutation

0

finition de l'élément d'actionnement

clé

couleur de l'élément d'actionnement

autre

type de lentille

rond

classe de protection (IP), face avant

IP65

adapté à l'éclairage

Non

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

fonction de commutation encliquetable

Non

à rappel

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir