Schneider Electric - Canalis KBA - embout d'alimentation gauche 25A - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 25 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480498695
Réf. Sonepar
01887049877
Réf. Fournisseur
KBA25ABG4W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
position d'alimentation
extrémité
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
25 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...400 V
indice de protection (IP)
IP55
modèle
unique
couleur
blanc
numéro RAL
9003
longueur
273 mm
largeur
57 mm
hauteur
57 mm
Canalis KBA - embout d'alimentation gauche 25A - blanc (RAL 9003) - H57mmxL273mmxP57mm - tension assignée de service : 230...400 V - matière : aluminium - polarité gaine électrique : 3L + N + PE, L + N + PE - sans protection - IP55