Schneider Electric - Canalis KBA - element droit 25A - 3m blanc 3L+N+PE 3 fenetres

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 25 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480000164

Réf. Sonepar

01887000016

Réf. Fournisseur

KBA25ED4303W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

unique

nombre de pôles

5

courant assigné CA 50 Hz

25 A

tension assignée à CA 50 Hz

230...400 V

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP55

longueur

3000 mm

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

flexible

Non

nombre de points de dérivation

3

numéro RAL

9003

largeur

30 mm

hauteur

46 mm

Canalis KBA - élément droit 25A - 3m blanc 3L+N+PE - 3 fenêtres - blanc (RAL 9003) - H46mmxL3mmxP30mm - tension assignée de service : 230...400 V - application : distribution de prises électriques, éclairage - sans commande - IP55