Schneider Electric - Canalis KBA - unite d'alimentation - 40A - montage droite - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480000225
Réf. Sonepar
01887000022
Réf. Fournisseur
KBA40ABD4W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
position d'alimentation
extrémité
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
40 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...400 V
indice de protection (IP)
IP55
modèle
unique
couleur
blanc
numéro RAL
9003
longueur
320 mm
largeur
75.5 mm
hauteur
78.5 mm
Canalis KBA - unité d'alimentation - 40A - montage droite - blanc
Les Atouts de l'article:
La boite d'alimentation KBA est un composant pour la distribution électrique Basse Tension petite puissance ou éclairage. Il permet d'alimenter les éléments droits qui constituent une ligne d'éclairage, il s'installe au bout des lignes. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé. Se connecte simplement par encliquetage (éclissage) en bout des éléments de ligne. Verrouillage à l'aide une vis. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Il existe également des boites d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.