Schneider Electric - Canalis KBA - element flexible 40A - 2m blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480000379
Réf. Sonepar
01887000037
Réf. Fournisseur
KBA40DF420W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
40 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...400 V
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
longueur
2000 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
flexible
Oui
nombre de points de dérivation
0
numéro RAL
9003
largeur
30 mm
hauteur
46 mm
Canalis KBA - élément flexible 40A - 2m blanc
Les Atouts de l'article:
Installé entre 2 éléments de ligne, le flexible KBA est un composant qui permet de changer de direction ou contourner des obstacles afin d'assurer la continuité d'alimentation d'une ligne. L'élément flexible est livré en emballage individuel. Permet de contourner les obstacles, il se connecte simplement par encliquetage (éclissage) en bout des éléments de ligne. Verrouillage à l'aide une vis. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Il existe différents types d'éléments flexibles : 2 longueurs 0,5m et 2m avec ou sans bus de communication