Schneider Electric - Canalis KBB - element droit 25A - 3m blanc - 1L+N+PE 3 fenetres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 25 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480000775
Réf. Sonepar
01887000077
Réf. Fournisseur
KBB25ED2303W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
nombre de pôles
3
courant assigné CA 50 Hz
25 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...400 V
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
longueur
3000 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
flexible
Non
nombre de points de dérivation
3
numéro RAL
9003
largeur
51 mm
hauteur
60 mm
Canalis KBB - élément droit 25A - 3m blanc - 1L+N+PE - 3 fenêtres - blanc (RAL 9003) - H46mmxL3mmxP30mm - tension assignée de service : 230...400 V - application : distribution de prises électriques, éclairage - sans commande - IP55