Schneider Electric - Canalis KBB - embout d'alimentation - 40A - montage gauche & droite - metal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 10
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480001062
Réf. Sonepar
01887000106
Réf. Fournisseur
KBB40ABG44W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
position d'alimentation
extrémité
nombre de pôles
10
courant assigné CA 50 Hz
40 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...400 V
indice de protection (IP)
IP55
modèle
double
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
244 mm
largeur
103.5 mm
hauteur
75.5 mm
Canalis KBB - embout d'alimentation - 40A - montage gauche & droite - métal
Les Atouts de l'article:
La boite d'alimentation KBB est un composant pour la distribution électrique Basse Tension petite puissance ou éclairage. Il permet d'alimenter les éléments droits qui constituent une ligne d'éclairage, il s'installe au bout des lignes. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé. Cette boîte se connecte simplement par encliquetage (éclissage) en bout des éléments de ligne. Verrouillage à l'aide une seule vis. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe également des boîtes d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.