Schneider Electric - Canalis KBB - embout d'alimentation 40A - montage gauche - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480001109
Réf. Sonepar
01887000110
Réf. Fournisseur
KBB40ABG4W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
position d'alimentation
extrémité
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
40 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...400 V
indice de protection (IP)
IP55
modèle
unique
couleur
blanc
numéro RAL
9003
longueur
244 mm
largeur
75.5 mm
hauteur
75.5 mm
Canalis KBB - embout d'alimentation 40A - montage gauche - blanc
Les Atouts de l'article:
La boite d'alimentation KBB est un composant pour la distribution électrique Basse Tension petite puissance ou éclairage. Il permet d'alimenter les éléments droits qui constituent une ligne d'éclairage, il s'installe au bout des lignes. La boîte d'alimentation Canalis KBB est livrée en emballage individuel. Cette boîte se connecte simplement par encliquetage (éclissage) en bout des éléments de ligne. Verrouillage à l'aide une seule vis. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe également des boîtes d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.