Schneider Electric - Canalis KBB - element droit 40A - 3m blanc - 3L+N+PE 3 fenetres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 40 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480001734
Réf. Sonepar
01887000173
Réf. Fournisseur
KBB40ED4303W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
40 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...400 V
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
longueur
3000 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
flexible
Non
nombre de points de dérivation
3
numéro RAL
9003
largeur
51 mm
hauteur
60 mm
Canalis KBB - élément droit 40A - 3m - blanc - 3L+N+PE 3 fenêtres - H46mmxL3mxP30mm - IP55 - tension assignée de service : 230...400 V - pour éclairage, distribution de prises électriques