Schneider Electric - Canalis KB - connecteur derivat. - 10A - selection de ph L+N+PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 10 A
sélection de phases - Oui
type de dérivation - manchon d'entrée
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480002076
Réf. Sonepar
01887000207
Réf. Fournisseur
KBC10DCB20
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
courant assigné CA 50 Hz
10 A
sélection de phases
Oui
type de dérivation
manchon d'entrée
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
tension assignée à CA 50 Hz
230...400 V
avec verrouillage
Oui
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
1000 mm
largeur
62 mm
hauteur
60 mm
Canalis KB - connecteur dérivation - 10A - sélection de phase L+N+PE - crème (RAL 9001) - H60mmxL1mmxP62mm - tension assignée de service : 230 240 V - application : éclairage - IP55