Schneider Electric - Canalis KB - connecteur derivat. - 10A - selection de ph 3L+N+PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 10 A
sélection de phases - Oui
type de dérivation - manchon d'entrée
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480002083
Réf. Sonepar
01887000208
Réf. Fournisseur
KBC10DCB40
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
10 A
sélection de phases
Oui
type de dérivation
manchon d'entrée
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
tension assignée à CA 50 Hz
230...400 V
avec verrouillage
Oui
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
1000 mm
largeur
62 mm
hauteur
60 mm
Canalis KB - connecteur dérivat. - 10A - sélection de ph 3L+N+PE
Les Atouts de l'article:
Ce connecteur sans protection à sélection phase/neutre permet d'alimenter la charge connectée en aval. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans fusible. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.