Schneider Electric - Canalis KB - connecteur derivat. 10A - polarite fixe pre-cable L1+N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 10 A
sélection de phases - Oui
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480002113
Réf. Sonepar
01887000211
Réf. Fournisseur
KBC10DCS101
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
courant assigné CA 50 Hz
10 A
sélection de phases
Oui
type de dérivation
prise
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
tension assignée à CA 50 Hz
230...400 V
avec verrouillage
Non
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
55 mm
largeur
12.5 mm
hauteur
42 mm
Canalis KB - connecteur dérivat. 10A - polarité fixe pré-câblé L1+N
Les Atouts de l'article:
Ce connecteur sans protection permet d'alimenter un luminaire. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans fusible. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection. Il propose les polarités des goulottes de barres L + N + PE et L2 + L1 + L3 + N + PE, polarités de l’unité de dérivation et connecteur de polarité fixe L1 + N + PE.Vendu par lot de 10 unités.Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529.Il est conforme à la fois aux normes CEI 60439-2 et CEI 61439-6. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).