Schneider Electric - Canalis KB - connecteur derivation 10A - polarite fixe pre-cable L3+N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 10 A
sélection de phases - Oui
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480002137
Réf. Sonepar
01887000213
Réf. Fournisseur
KBC10DCS301
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
courant assigné CA 50 Hz
10 A
sélection de phases
Oui
type de dérivation
prise
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
tension assignée à CA 50 Hz
230...400 V
avec verrouillage
Non
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
55 mm
largeur
12.5 mm
hauteur
42 mm
Canalis KB - connecteur dérivation - 10A - polarité fixe précâblé L3+N - crème (RAL 9001) - H42mmxL55mmxP12,5mm - tension assignée de service : 230…240 V - application : éclairage - IP55
Les Atouts de l'article:
Ce connecteur sans protection permet d'alimenter un luminaire. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans fusibles. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.