Schneider Electric - Canalis KB - connecteur derivation 16A - fusible NF 8.5x31.5 - 3L+N+PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 16 A
sélection de phases - Oui
type de dérivation - manchon d'entrée
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480002328
Réf. Sonepar
01887000232
Réf. Fournisseur
KBC16DCF40
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
16 A
sélection de phases
Oui
type de dérivation
manchon d'entrée
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
protection
fusible cylindrique
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
tension assignée à CA 50 Hz
230...400 V
avec verrouillage
Non
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
205 mm
largeur
38 mm
hauteur
68 mm
Canalis KB - connecteur dérivation 16A - fusible NF 8.5x31.5 - 3L+N+PE
Les Atouts de l'article:
Ce connecteur avec protection par fusible intégrée permet de protéger la charge connectée en aval. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans les fusibles Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.