Schneider Electric - Harmony - tete de manoeuvre - 60x60mm - metal.- crosse noire - marquage a grave
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 0
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - carré
classe de protection (IP), face avant - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110980585
Réf. Sonepar
00002098058
Réf. Fournisseur
KBD1H
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
0
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement
noir
type de lentille
carré
classe de protection (IP), face avant
IP65
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
22 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir