Schneider Electric - TeSys KCF - commande rotative frontale - pour VN-12,VN-20,V02..V2- poignee roug

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Avec clé de verrouillage - Non

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - rouge

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • avec axe - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110201123

Réf. Sonepar

00002020112

Réf. Fournisseur

KCF1PZ

Réf. Commerciale

Schneider Electric

Avec clé de verrouillage

Non

verrouillage à cadenas

Oui

couleur

rouge

adapté à un arrêt d'urgence

Oui

avec axe

Non

avec blocage du redémarrage

Non

adapté à un disjoncteur

Non

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact

Oui

TeSys KCF - commande rotative frontale - pour VN-12,VN-20,V02..V2- poignée rouge - H60mmxL60mm - dim. de la plaque avt de la poignée : 60x60mm - IP65 - cadenas de la poignée rotative : 1 à 3 cadenas 4 8 mm - mode de fixation : 4 vis