Schneider Electric - Harmony - tete de manoeuvre - 45x45mm - crosse noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 0
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - carré
classe de protection (IP), face avant - IP40
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110980462
Réf. Sonepar
00002098046
Réf. Fournisseur
KDG3H
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
0
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante longue
couleur de l'élément d'actionnement
noir
type de lentille
carré
classe de protection (IP), face avant
IP40
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Oui
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Harmony - tête de manoeuvre - 45x45mm - crosse noire