Schneider Electric - Canalis KNA - element droit 100A - 2m blanc 4 fenetres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 100 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...500 V
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480003035
Réf. Sonepar
01887000303
Réf. Fournisseur
KNA100ED4204
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
100 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...500 V
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
longueur
2000 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
flexible
Non
nombre de points de dérivation
4
numéro RAL
9001
largeur
27.5 mm
hauteur
92 mm
Canalis KNA - élément droit 100A - 2m blanc 4 fenêtres
Les Atouts de l'article:
L'élément droit KNA est un composant pour la distribution élec. Basse Tension petite puissance. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation : suspendue / murale. L'élément droit KNA est livré dans un emballage en carton par lot indivisible de 4 éléments. Une fois les éléments de supportage posés, l'installation des lignes est extrêmement simple et rapide grâce aux étriers verrouillables d'une seule main. L'ensemble de la ligne peut-être verrouillé au niveau des éclisses à contact élastique. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Un ensemble de coffrets et connecteurs 16A à 63A équipés ou à équiper sont proposés. Monophasé ou tétrapolaire, avec prise de courant, protection fusibles, disjoncteur, parafoudre.