Schneider Electric - Canalis KNT - unite d'alimentation - 160A - montage gauche ou droite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 160 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...500 V
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480003073
Réf. Sonepar
01887000307
Réf. Fournisseur
KNA160AB4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
position d'alimentation
extrémité
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
160 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...500 V
indice de protection (IP)
IP55
modèle
unique
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
356 mm
largeur
130 mm
hauteur
185 mm
Canalis KNA - unité d'alimentation - 160A - montage gauche ou droite - H185mmxL356mmxP130mm - compatibilité : Canalis KNA goulotte jeu de barre 160 A - aluminium - sans protection - sans commande - blanc (RAL 9001) - IP55