Schneider Electric - Canalis KNA - element droit 160A - 3m blanc 6 fenetres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 160 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...500 V
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480003134
Réf. Sonepar
01887000313
Réf. Fournisseur
KNA160ED4306
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
160 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...500 V
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
longueur
3000 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
flexible
Non
nombre de points de dérivation
6
numéro RAL
9001
largeur
27.5 mm
hauteur
92 mm
Canalis KNA - élément droit 160A - 3m - blanc - 6 fenêtres - L92mmxP27,5mm - polarité gaine élec. : 3L + PEN, 3L + N + PE - tension assignée de service : 230...500 V - appli. : distribution de faible puissance - sans commande - IP55