Schneider Electric - Canalis KNA - unite d'alimentation - 63A - montage gauche ou droite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 63 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...500 V
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480003172
Réf. Sonepar
01887000317
Réf. Fournisseur
KNA63AB4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
position d'alimentation
extrémité
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
63 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...500 V
indice de protection (IP)
IP55
modèle
unique
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
265 mm
largeur
71 mm
hauteur
92 mm
Canalis KNA - unité d'alimentation - 63A - montage gauche ou droite - H92mmxL265mmxP71mm - polarité gaine élec. : 3L + N + PE, L + N + PE - tension assignée de service : 230...500 V - sans commande - IP55