Schneider Electric - Canalis KNA - connecteur de derivation fus. - 25A - 10x38 - 3L+N+PE - NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 25 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - manchon d'entrée
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480003295
Réf. Sonepar
01887000329
Réf. Fournisseur
KNB25CF5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
25 A
sélection de phases
Non
type de dérivation
manchon d'entrée
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
protection
fusible cylindrique
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
tension assignée à CA 50 Hz
230...500 V
avec verrouillage
Non
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
103 mm
largeur
48.8 mm
hauteur
161 mm
Canalis KNA - connecteur dérivation fus. - 25A - 10x38 - polarité : 3L+N+PE, 3L+PE - NF - IP55- H161mmxL103mmxP48,8mm - tension assignée de service : 230...500 V - livré avec 1 serre-câble, fusible à commander séparément