Schneider Electric - Canalis KNA - connecteur de derivation 32A - 2 prises domestiques NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 32 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480006227
Réf. Sonepar
01887000622
Réf. Fournisseur
KNB32CP11F
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
32 A
sélection de phases
Non
type de dérivation
prise
nombre de prises CEE
2
indice de protection (IP)
IP55
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
tension assignée à CA 50 Hz
230...500 V
avec verrouillage
Non
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
prise SCHUKO 16 A
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
434 mm
largeur
141 mm
hauteur
165 mm
Canalis KNA - connecteur de dérivation 32A - 2 prises domestiques NF
Les Atouts de l'article:
Le connecteur de dérivation 32A peut être équipé pour protéger plusieurs circuits, il dispose également de 2 prises de courant. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KNA. Le connecteur de dérivation est livré avec les prises. Les disjoncteurs modulaires ne sont pas fournis. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.