Schneider Electric - Canalis KNA & KNT - coffret sectionneur fusible 50A - 14 x 51 avec isolant - NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 50 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - manchon d'entrée
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480006289
Réf. Sonepar
01887000628
Réf. Fournisseur
KNB50SF4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
50 A
sélection de phases
Non
type de dérivation
manchon d'entrée
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
tension assignée à CA 50 Hz
230...500 V
avec verrouillage
Non
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
344 mm
largeur
101 mm
hauteur
165 mm
Canalis KNA & KNT - coffret sectionneur fusible 50A - 14 x 51 avec isolant - NF - polarité : 3L+N+PE, 3L+PE - IP55- H165mmxL344mmxP101mm (420mm porte ouverte) - tension assignée de service : 230...500 V - distribution de faible puissance