Schneider Electric - Canalis KSA - coude special 1000A montage a gauche - A=300mm-B=300-800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte L
nombre de pôles - 5
flexible - Non
courant assigné CA 50 Hz - 1000 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489510961
Réf. Sonepar
01887951096
Réf. Fournisseur
KSA1000DLL41A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
boîte L
nombre de pôles
5
flexible
Non
courant assigné CA 50 Hz
1000 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
indice de protection (IP)
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
couleur
blanc
numéro RAL
9001
Canalis KSA - coude spécial 1000A montage à gauche - A=300mm-B=300-800mm
Les Atouts de l'article:
Le coude à 90° sur chant permet de tourner à gauche. La branche A est de longueur fixe, la branche B est fabriquée sur mesure . Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur une seule branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .