Schneider Electric - Canalis KSA - troncon droit 1000A - 5m - 10 sorties de derivation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 1000 A
tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480003820
Réf. Sonepar
01887000382
Réf. Fournisseur
KSA1000ED45010
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
nombre de pôles
4
courant assigné CA 50 Hz
1000 A
tension assignée à CA 50 Hz
690...690 V
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
longueur
5000 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
flexible
Non
nombre de points de dérivation
10
numéro RAL
9001
largeur
113 mm
hauteur
146 mm
Canalis KSA - tronçon droit 1000A - 5m - 10 sorties de dérivation
Les Atouts de l'article:
L'élément droit KSA est un composant pour la distribution élec. Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation : suspendue / murale. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilité l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Les éléments droits contenant "ED" dans la référence contiennent des trappes de dérivation pour alimenter les charges. S'il contiennent "ET" ils sont sans trappe comme élement de transport pour transporter l'énergie.