Schneider Electric - Canalis KSA - element droit 100A - 3m - 3L+N+PE - 6 fenetres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 100 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480003929
Réf. Sonepar
01887000392
Réf. Fournisseur
KSA100ED4306
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
100 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
longueur
3000 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
flexible
Non
nombre de points de dérivation
6
numéro RAL
9001
largeur
54 mm
hauteur
146 mm
Canalis KSA - élément droit 100A - 3m - 3L+N+PE - 6 fenêtres - H146xL54mm - aluminium - blanc (RAL 9001) - tension assignée de service : 230 690 V - montage horizontal - IP55 - installation par vis