Schneider Electric - Canalis KSA - coude special 250A montage haut - 2 cotes ajust. 250 a 1200mm

Schneider Electric - Canalis KSA - coude special 250A montage haut - 2 cotes ajust. 250 a 1200mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte L

  • nombre de pôles - 5

  • flexible - Non

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489510138

Réf. Sonepar

01887951013

Réf. Fournisseur

KSA250DLE43F

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

boîte L

nombre de pôles

5

flexible

Non

courant assigné CA 50 Hz

250 A

tension assignée à CA 50 Hz

230...690 V

indice de protection (IP)

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

couleur

blanc

numéro RAL

9001

Canalis KSA - coude spécial 250A montage haut - 2 côtés ajust. 250 à 1200mm

Les Atouts de l'article:

Le coude à 90° sur chant permet de monter. Les branches A et B sont fabriquées sur mesure avec l'élément coupe feu sur une seule branche. Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur chaque branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Le coupe feu permet de traverser des cloisons coupe feu pour retarder un éventuel incendie. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .