Schneider Electric - Canalis KSA - element droit 250A - 1,5m - 6 fenetres

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480004360

Réf. Sonepar

01887000436

Réf. Fournisseur

KSA250ED4156

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

unique

nombre de pôles

5

courant assigné CA 50 Hz

250 A

tension assignée à CA 50 Hz

230...690 V

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP55

longueur

1500 mm

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

flexible

Non

nombre de points de dérivation

6

numéro RAL

9001

largeur

54 mm

hauteur

146 mm

Canalis KSA - élément droit 250A - 1,5m - 6 fenêtres

Les Atouts de l'article:

L'élément droit KSA est un composant pour la distribution élec. Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation : suspendue / murale. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilité l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Les éléments droits contenant "ED" dans la référence contiennent des trappes de dérivation pour alimenter les charges. S'il contiennent "ET" ils sont sans trappe comme élement de transport pour transporter l'énergie.