Schneider Electric - Canalis KSA - element droit 250A - 5m - 3L+N+PE - 10 fenetres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480004407
Réf. Sonepar
01887000440
Réf. Fournisseur
KSA250ED45010
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
250 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
longueur
5000 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
flexible
Non
nombre de points de dérivation
10
numéro RAL
9001
largeur
54 mm
hauteur
146 mm
Canalis KSA - élément droit 250A - 5m - 3L+N+PE - 10 fenêtres - H146xL54mm - aluminium - blanc (RAL 9001) - tension assignée de service : 230 690 V - montage horizontal - IP55 - installation par vis