Schneider Electric - Canalis KSA - unite d'alimentation - 400A - montage gauche ou droite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 400 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480004469
Réf. Sonepar
01887000446
Réf. Fournisseur
KSA400AB4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
position d'alimentation
extrémité
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
400 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
indice de protection (IP)
IP55
modèle
unique
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
501 mm
largeur
213.5 mm
hauteur
346 mm
Canalis KSA - 400A - montage gauche ou droite - polarité : 3L+N+PE- IP55 - H348mmxL501mmxP213,5mm - tension assignée de service : 230 690 V - matière : aluminium et métal - sans commande - sans protection