Schneider Electric - Canalis KSA - element special droit vertic. 400A - 500-1900mm - 0 fenetre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 400 A
tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489508500
Réf. Sonepar
01887950850
Réf. Fournisseur
KSA400CM4A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
nombre de pôles
4
courant assigné CA 50 Hz
400 A
tension assignée à CA 50 Hz
690...690 V
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
longueur
1900 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
flexible
Non
nombre de points de dérivation
0
numéro RAL
9001
largeur
54 mm
hauteur
146 mm
Canalis KSA - élémént spécial droit vertic. 400A - 500-1900mm - 0 fenêtre
Les Atouts de l'article:
L'élément droit KSA est un composant pour la distribution électrique en colonne montante. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres dans les immeubles de grande hauteur. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilité l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe.