Schneider Electric - Canalis KSA - troncon droit 630A - 3m - 6 sorties de derivation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 630 A
tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480005411
Réf. Sonepar
01887000541
Réf. Fournisseur
KSA630ED4306
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
unique
nombre de pôles
4
courant assigné CA 50 Hz
630 A
tension assignée à CA 50 Hz
690...690 V
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
longueur
3000 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
flexible
Non
nombre de points de dérivation
6
numéro RAL
9001
largeur
113 mm
hauteur
146 mm
Canalis KSA - tronçon droit 630A - 3m - 6 sorties de dérivation - polarité : 3L + N + PE - H113xL146mm - aluminium - blanc (RAL 9001) - tension assignée de service : 230 690 V - montage horizontal - IP55 - installation par vis