Schneider Electric - Canalis KSA - troncon droit 630A - 5m - 10 sorties de derivation

Schneider Electric - Canalis KSA - troncon droit 630A - 5m - 10 sorties de derivation

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 630 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480005428

Réf. Sonepar

01887000542

Réf. Fournisseur

KSA630ED45010

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

unique

nombre de pôles

4

courant assigné CA 50 Hz

630 A

tension assignée à CA 50 Hz

690...690 V

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP55

longueur

5000 mm

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

flexible

Non

nombre de points de dérivation

10

numéro RAL

9001

largeur

113 mm

hauteur

146 mm

Canalis KSA - tronçon droit 630A - 5m - 10 sorties de dérivation - polarité : 3L + N + PE - H113xL146mm - aluminium - blanc (RAL 9001) - tension assignée de service : 230 690 V - montage horizontal - IP55 - installation par vis