• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - KSB100SF4 - coffr. deriv. 100A fus.3L+N+PE

  • Canalis KSB - coffret de derivation 100A pour fusible NF 22x58 - 3L+N+PE
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : KSB100SF4
    • Référence Sonepar : 01887000585
    • EAN : 3606480005855
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Canalis KSB - coffret de dérivation 100A pour fusible NF 22x58 - 3L+N+PE

•Les Atouts de l'article:

Canalis coffret de dérivation pour KT et KS.
Il est dédié à la distribution de puissance moyenne et aux systèmes de mise à la terre TT, IT et TN-S.
La tension de fonctionnement est de 230VCA à 50 / 60Hz à 690VCA à 50 / 60Hz.
Le courant opérationnel nominal est de 100A, 160A et 250A.
Montage par kit enfichable à polarité fixe avec traitement de surface blanc RAL 9001 et dont la polarité des jeux de barres est 3L + N + PE.
Il fournit une protection pour les fusibles de taille NF (fusible à commander séparément).
Il propose la déconnexion de l'unité de dérivation par l'ouverture de la porte à droite.
Compatibilité des goulottes de barres Canalis KS avec les prises enfichables, compatibilité des goulottes Canalis KT avec les prises de type KS.
Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529.
IK08 est conforme à la norme CEI 62262 Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-6.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier