Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de derivation modulaire 100A - 12 mod. de18mm - 3L+N+PE

Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de derivation modulaire 100A - 12 mod. de18mm - 3L+N+PE

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 100 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - manchon d'entrée

  • nombre de prises CEE - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480005879

Réf. Sonepar

01887000587

Réf. Fournisseur

KSB100SM412

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

5

courant assigné CA 50 Hz

100 A

sélection de phases

Non

type de dérivation

manchon d'entrée

nombre de prises CEE

0

indice de protection (IP)

IP55

protection

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

tension assignée à CA 50 Hz

230...690 V

avec verrouillage

Non

nombre de prises NEMA

0

nombre d'autres prises de courant

0

finition des prises de courant

autre

couleur

blanc

numéro RAL

9001

longueur

444 mm

largeur

133 mm

hauteur

220 mm

Canalis KSB - coffret de dérivation modulaire 100A - 12 modules De 18mm - 3L+N+PE - IP55- H220mmxL444mmxP133mm (545,5mm porte ouverte) - tension assignée de service : 230 690 V - distribution puissance moyenne