Schneider Electric - Canalis KSB - connecteur de derivation vide 32A pour 2 PC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 32 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480005985
Réf. Sonepar
01887000598
Réf. Fournisseur
KSB32CP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
32 A
sélection de phases
Non
type de dérivation
prise
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
avec verrouillage
Non
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
437.5 mm
largeur
108 mm
hauteur
165 mm
Canalis KSB - connecteur de dérivation vide 32A pour 2 PC
Les Atouts de l'article:
Le connecteur peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (39 connecteurs).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.