Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de derivation 400A pour fusible DIN T2 - 3L+N+PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 400 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - manchon d'entrée
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480005817
Réf. Sonepar
01887000581
Réf. Fournisseur
KSB400SE4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
400 A
sélection de phases
Non
type de dérivation
manchon d'entrée
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
avec verrouillage
Non
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
600 mm
largeur
316 mm
hauteur
600 mm
Canalis KSB - coffret de dérivation 400A pour fusible DIN T2 - 3L+N+PE
Les Atouts de l'article:
Le coffret de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (3 coffrets).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.