Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de derivation modulaire 63A - 8mod.18mm - 3L+N+PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 63 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - manchon d'entrée
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480006135
Réf. Sonepar
01887000613
Réf. Fournisseur
KSB63SM48
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
63 A
sélection de phases
Non
type de dérivation
manchon d'entrée
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
avec verrouillage
Non
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
444 mm
largeur
133 mm
hauteur
220 mm
Canalis KSB - coffret de dérivation modulaire 63A - 8mod.18mm - 3L+N+PE - IP55- H220mmxL444mmxP133mm (432,5mm porte ouverte) - tension assignée d'emploi : 230...690 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne