Schneider Electric - TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+3O - bornes a vis-etriers
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110500134
Réf. Sonepar
00002050013
Réf. Fournisseur
LA1KN13
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
3
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
10 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable
mode de pose
fixation frontale
TeSys - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys K - bornes vis-étrier - CA2K | CA3K - 1F + 3O
Les Atouts de l'article:
Bloc de contacts auxiliaires instantané TeSys K, pour contacteurs LC.K, LP.K, CA.K avec borniers à vis à étrier (sauf LP4K, LP5K, CA4K). Il fournit des contacts 1NO+3NF à 10 A/ 690 V CA, raccordés par des borniers à vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Montage frontal par système de clipsage, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.