Schneider Electric - TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 2F+0O - bornes a vis-etriers

Schneider Electric - TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 2F+0O - bornes a vis-etriers

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110369892

Réf. Sonepar

00002036989

Réf. Fournisseur

LA1KN20

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

10 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

modèle

relevable

mode de pose

fixation frontale

TeSys - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys K - bornes vis-étrier - 2F

Les Atouts de l'article:

Bloc de contacts auxiliaires instantané TeSys K, pour contacteurs LC.K, LP.K, CA.K avec borniers à vis-étriers. Il fournit des contacts 2NF (2F+0O) à 10 A / 690 V CA, raccordés par des borniers à vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Montage frontal par système de clipsage, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.